Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Ultraschallsensor M12, Sn 0,1m, PNP 1S, M8

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Ultraschallsensor M12, Sn 0,1m, PNP 1S, M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XX512A2PAM8

  • Ausführung des Analogausgangs - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/PNP

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916079898

Sonepar Artikelnummer

121089551

Hersteller Artikelnummer

XX512A2PAM8

Hersteller Typ

XX512A2PAM8

Hersteller Artikel Nr.:

XX512A2PAM8

Ausführung des Analogausgangs:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Einstellbarer Abstand:

6.4 .. 102 mm

Messbereich Länge:

6.4 .. 102 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

12 .. 24 V

Blindzone:

6.4 mm

Breite des Sensors:

12 mm

Höhe des Sensors:

12 mm

Länge des Sensors:

58 mm

Durchmesser Sensor:

12 mm

Einstellverfahren:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Leerlaufstrom:

25 mA

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Umgebungstemperatur:

-20 .. 65 °C

Relative Wiederholgenauigkeit:

0.7 %

Schaltfrequenz:

125 Hz

Spannungsart:

AC/DC

Synchronisation möglich:

Nein

Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.030 kg

OsiSense XX – Ultraschallsensoren mit festem Schaltabstand, Transistorausgang. M12-Ultraschallsensor, zylindrisch. Abmessungen M12 x 58 mm, Anschluss M8-Stecker, Ausgang NO, Schaltabstand_m 0,10, Schutzart IP 67. Ultraschallsensoren aus Kunststoff, fester Schaltabstand, Transistorausgang. Schutzart IP 67, Gehäuse aus Kunststoff. Betriebsspannung 12 - 24 V DC, Ausgang PNP.