TELEMECANIQUE - Ultraschallsensor M18 Eds.ger., Sn:105..1000mm, PNP, M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XXS18S1PM12
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung der Schaltfunktion - programmierbar/konfigurierbar
Messbereich Länge - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916080177
Sonepar Artikelnummer
121088621
Hersteller Artikelnummer
XXS18S1PM12
Hersteller Typ
XXS18S1PM12
Hersteller Artikel Nr.:
XXS18S1PM12
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Messbereich Länge:
1 mm
Versorgungsspannung:
12 .. 24 V
Blindzone:
105 mm
Länge des Sensors:
45 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Relative Wiederholgenauigkeit:
0.1 %
Schaltfrequenz:
11 Hz
Spannungsart:
DC
Synchronisation möglich:
Ja
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.050 kg


