TELEMECANIQUE - Ultraschallsensor M18, Füllstandskont.Füllen, Sn 0,5m,1S,M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XX218A3PFM12
Ausführung des Analogausgangs - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/PNP
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916080009
Sonepar Artikelnummer
121089548
Hersteller Artikelnummer
XX218A3PFM12
Hersteller Typ
XX218A3PFM12
Hersteller Artikel Nr.:
XX218A3PFM12
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Einstellbarer Abstand:
51 .. 508 mm
Messbereich Länge:
51 .. 508 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
12 .. 24 V
Blindzone:
51 mm
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
18 mm
Länge des Sensors:
79 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Schutzart (IP):
IP67
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Leerlaufstrom:
40 mA
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Umgebungstemperatur:
-20 .. 65 °C
Relative Wiederholgenauigkeit:
1.27 %
Schaltfrequenz:
300000 Hz
Spannungsart:
AC/DC
Synchronisation möglich:
Nein
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.046 kg


