Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Ultraschallsensor M18, Mes.abgew., 4-20mA, Sn 1m, M12

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Ultraschallsensor M18, Mes.abgew., 4-20mA, Sn 1m, M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XXA18B1AM12

  • Ausführung des Analogausgangs - 4 mA ... 20 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Einstellbarer Abstand - 1000 mm

  • Messbereich Länge - 1 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916080375

Sonepar Artikelnummer

121088605

Hersteller Artikelnummer

XXA18B1AM12

Hersteller Typ

XXA18B1AM12

Hersteller Artikel Nr.:

XXA18B1AM12

Ausführung des Analogausgangs:

4 mA ... 20 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Einstellbarer Abstand:

1000 mm

Messbereich Länge:

1 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

12 .. 24 V

Blindzone:

105 mm

Länge des Sensors:

45 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Einstellverfahren:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Umgebungstemperatur:

-25 .. 70 °C

Relative Wiederholgenauigkeit:

0.1 %

Spannungsart:

DC

Synchronisation möglich:

Ja

Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

90318080

Gewicht:

0.080 kg

Ultraschallsensor M18. 90°-abgewinkelter Sensorkopf. Mit Analogausgang 4-20mA. Schaltabstand SN 1m.