Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Ultraschallsensor, M18, Reflexion, Sn 500mm, Ö, M12

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Ultraschallsensor, M18, Reflexion, Sn 500mm, Ö, M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XXB18A3PAM12

  • Ausführung des Analogausgangs - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916080276

Sonepar Artikelnummer

121089568

Hersteller Artikelnummer

XXB18A3PAM12

Hersteller Typ

XXB18A3PAM12

Hersteller Artikel Nr.:

XXB18A3PAM12

Ausführung des Analogausgangs:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Einstellbarer Abstand:

0 .. 508 mm

Messbereich Länge:

0 .. 508 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

12 .. 24 V

Blindzone:

0 mm

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

18 mm

Länge des Sensors:

79 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Einstellverfahren:

Teach-In

Schutzart (IP):

IP67

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Leerlaufstrom:

40 mA

Relative Linearitätsabweichung:

0 %

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Umgebungstemperatur:

-20 .. 65 °C

Relative Wiederholgenauigkeit:

1.27 %

Schaltfrequenz:

40 Hz

Spannungsart:

DC

Synchronisation möglich:

Nein

Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

AWG-Nummer:

0

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.033 kg

OsiSense XX Ultraschall-Reflexsensoren. Ultraschallsensor, M18, Reflexionsschranke. Abmessungen M18 mm, Anschluss M12-Stecker,4-polig, Ausgang NO, Funktion PNP, Reichweite 0-500, Schutzart IP 67. Sofort einsetzbare Reflexionssensoren mit nur einem Teach einstellbar. Kein Reflektor erforderlich, das Ultraschallsignal wird von der Gegenseite reflektiert. Reichweite 0,5 m oder 1 m, Schaltabstand anpassbar. M18, M30, Kombigehäuse aus hochwertigem Kunststoff, 80 x 80 mm. Spannungsversorgung DC 24 V. Betriebstemperatur -20 °C bis +80 °C. Zertifizierung cULus basierend auf UL 61010-1. Die Ultraschallerfassung basiert auf einer Zeitmessung zwischen dem Sendezeitpunkt einer Schallwelle (Druckwelle) und dem Empfangszeitpunkt ihres Echos (reflektierte Schallwelle). Ultraschallsensoren ermöglichen dadurch die berührungslose Erfassung beliebiger Objekte, unabhängig vom Material (Metall, Kunststoff, Holz, Karton, - ), der Farbe, dem Aggregatzustand (fest, flüssig, pulverförmig, - ) und der Transparenz. Das Fehlen beweglicher Teile gewährleistet eine hohe Lebensdauer der Geräte.