Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Ultraschallsensor M18, Sn 0,15m, PNP/NPN 2S, M12

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Ultraschallsensor M18, Sn 0,15m, PNP/NPN 2S, M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XX518A1KAM12

  • Ausführung des Analogausgangs - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916079881

Sonepar Artikelnummer

121088266

Hersteller Artikelnummer

XX518A1KAM12

Hersteller Typ

XX518A1KAM12

Hersteller Artikel Nr.:

XX518A1KAM12

Ausführung des Analogausgangs:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Einstellbarer Abstand:

19 .. 152 mm

Messbereich Länge:

25 .. 152 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

12 .. 24 V

Blindzone:

19 mm

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

18 mm

Länge des Sensors:

74 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Einstellverfahren:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Leerlaufstrom:

60 mA

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Umgebungstemperatur:

0 .. 50 °C

Relative Wiederholgenauigkeit:

0.7 %

Schaltfrequenz:

80 Hz

Spannungsart:

AC/DC

Synchronisation möglich:

Nein

Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.033 kg

OsiSense XX – Ultraschallsensoren mit festem Schaltabstand, Transistorausgang. M18-Ultraschallsensor, zylindrisch. Abmessungen M18 x 74 mm, Anschluss M12-Stecker, Ausgang NO, Schaltabstand_m 0,15, Schutzart IP 67. Ultraschallsensoren aus Kunststoff, fester Schaltabstand, Transistorausgang. Schutzart IP 67, Gehäuse aus Kunststoff. Betriebsspannung 12 - 24 V DC, Ausgang PNP.