Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Ultraschallsensor M18, Sn 0,5m, 1Ö PNP, M12

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Ultraschallsensor M18, Sn 0,5m, 1Ö PNP, M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XX518A3PBM12

  • Ausführung des Analogausgangs - 4 mA ... 20 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

  • Ausführung der Schaltfunktion - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916080481

Sonepar Artikelnummer

121090130

Hersteller Artikelnummer

XX518A3PBM12

Hersteller Typ

XX518A3PBM12

Hersteller Artikel Nr.:

XX518A3PBM12

Ausführung des Analogausgangs:

4 mA ... 20 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Einstellbarer Abstand:

51 .. 208 mm

Messbereich Länge:

51 .. 208 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

12 .. 24 V

Blindzone:

51 mm

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

18 mm

Länge des Sensors:

77.62 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Einstellverfahren:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

4X

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Standard für Schnittstellen:

analog

Leerlaufstrom:

40 mA

Max. Ausgangsstrom:

40 mA

Umgebungstemperatur:

-30 .. 70 °C

Relative Wiederholgenauigkeit:

1.27 %

Schaltfrequenz:

300 Hz

Spannungsart:

AC/DC

Synchronisation möglich:

Nein

Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:

Metall

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.040 kg

Ultraschallsensor, Durchmesser 18mm, Sensor XX5. Produktserie: OsiSense XX - Sensortyp: Ultraschallsensor - Bezeichnung des Sensors: XX5 - Material: valox - Sensorausführung: Ø 18 mm - produktspezifische Anwendung: Optimum und Universal - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 4 Drähte - Schaltabstand [Sd]: 50,8-508 mm - Strahlwinkel: 5 °. Ihr Nutzen: Material- und farbunabhängige Erfassung, ohne Korrektureinstellung oder Korrekturfaktor bei gleichem Schaltabstand. Einstellung des Erfassungsbereichs durch Betätigen der externen Teach-in-Taste. Anwendungen: - Haupteinsatzgebiete: Verpackungstechnik, Automobilindustrie, Papierindustrie, Werkzeugmaschinen, Fertigungsmaschinen, Lebensmittelindustrie, Wasseraufbereitung usw.….