Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Ultraschallsensor M18, Sn 0,5m, NPN 1S, M12

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Ultraschallsensor M18, Sn 0,5m, NPN 1S, M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XX518A3NAM12

  • Ausführung des Analogausgangs - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN/NPN

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916079867

Sonepar Artikelnummer

121089552

Hersteller Artikelnummer

XX518A3NAM12

Hersteller Typ

XX518A3NAM12

Hersteller Artikel Nr.:

XX518A3NAM12

Ausführung des Analogausgangs:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN/NPN

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Einstellbarer Abstand:

51 .. 508 mm

Messbereich Länge:

51 .. 508 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

12 .. 24 V

Blindzone:

51 mm

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

18 mm

Länge des Sensors:

79 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Einstellverfahren:

Teach-In

Schutzart (IP):

IP67

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Leerlaufstrom:

40 mA

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Umgebungstemperatur:

-20 .. 65 °C

Relative Wiederholgenauigkeit:

1.27 %

Schaltfrequenz:

40 Hz

Spannungsart:

AC/DC

Synchronisation möglich:

Nein

Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.033 kg

Dieser Telemecanique Sensoren OsiSense zylindrischer (diffuses System) Ultraschallsensor hat ein VALOX-Gehäuse. Er hat einen Schaltabstand von 0,5 m (einstellbar über Teach-Modus), Öffner-Funktion NPN-Ausgang und einen M12-Stecker. Es hat eine Versorgungsspannung von 12 bis 24VDC. Dieser universell einsetzbare zylindrische Ultraschallsensor ist dank seines Außengewindes und seiner Doppelmuttern direkt auf einer Fläche oder Halterung montierbar und entspricht der Norm IEC 60947-5-2.