Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Ultraschallsensor M18, Sn 0,5m PNP 1S, 2m Kabel

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Ultraschallsensor M18, Sn 0,5m PNP 1S, 2m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XX518A3PAL2

  • Ausführung des Analogausgangs - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel radial

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/PNP

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916079850

Sonepar Artikelnummer

121089553

Hersteller Artikelnummer

XX518A3PAL2

Hersteller Typ

XX518A3PAL2

Hersteller Artikel Nr.:

XX518A3PAL2

Ausführung des Analogausgangs:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel radial

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Einstellbarer Abstand:

51 .. 508 mm

Messbereich Länge:

51 .. 508 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

12 .. 24 V

Blindzone:

51 mm

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

18 mm

Länge des Sensors:

64 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Einstellverfahren:

Parametrierung

Schutzart (IP):

IP67

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Leerlaufstrom:

40 mA

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Umgebungstemperatur:

-20 .. 65 °C

Relative Wiederholgenauigkeit:

0.7 %

Schaltfrequenz:

40 Hz

Spannungsart:

AC/DC

Synchronisation möglich:

Nein

Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.100 kg

M18-Ultraschallsensor, zylindrisch, Schaltabstand Sn 0,5m 1S, 2m Anschlussleitung.