Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Ultraschallsensor M18, Sn 500mm, 4-20mA, M12

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Ultraschallsensor M18, Sn 500mm, 4-20mA, M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XX918A3C2M12

  • Ausführung des Analogausgangs - 4 mA ... 20 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

  • Ausführung der Schaltfunktion - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916080450

Sonepar Artikelnummer

121089562

Hersteller Artikelnummer

XX918A3C2M12

Hersteller Typ

XX918A3C2M12

Hersteller Artikel Nr.:

XX918A3C2M12

Ausführung des Analogausgangs:

4 mA ... 20 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Einstellbarer Abstand:

51 .. 508 mm

Messbereich Länge:

51 .. 508 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

12 .. 24 V

Blindzone:

51 mm

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

0 mm

Länge des Sensors:

77.6 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Einstellverfahren:

Teach-In

Schutzart (IP):

IP67

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Leerlaufstrom:

40 mA

Relative Linearitätsabweichung:

0 %

Max. Ausgangsstrom:

0 mA

Umgebungstemperatur:

-20 .. 65 °C

Relative Wiederholgenauigkeit:

1.27 %

Schaltfrequenz:

0 Hz

Spannungsart:

DC

Synchronisation möglich:

Nein

Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

AWG-Nummer:

0

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

90318080

Gewicht:

0.227 kg

OsiSense XX – Einstellbare Ultraschallsensoren – Analogausgang. M18-Ultraschallsensor, zylindrisch. Abmessungen M18 x 77,6 mm, Anschluss M12-Stecker, Ausgang 4-20 mA, Schaltabstand_m 0,5, Schutzart IP 67. Einstellbare Ultraschallsensoren, Schaltabstand per Tastendruck einstellbar, mit LED-Anzeige, Transistorausgang. Gehäuse Kunststoff, zylindrisches, quaderförmiges Gehäuse sowie kombiniertes Gehäuse (XX7V1A1PAM12 M18 mit eckigem Gehäuse 18 x 33 x 60 mm). Schutzart IP 67 (außer XX630A1- mit der Schutzart IP 65). Betriebsspannung 12-24 V DC. Anschluss Stecker M12, 4-polig oder Kabel. (1) Auch mit 0-10 V-Ausgang verfügbar. beweglicher Teile gewährleistet eine hohe Lebensdauer der Geräte.