Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Ultraschallsensor M30, Eds., Sn 1m, 1S+1Ö, NPN, M12

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Ultraschallsensor M30, Eds., Sn 1m, 1S+1Ö, NPN, M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XX630S1NCM12

  • Ausführung des Analogausgangs - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN/NPN

  • Ausführung der Schaltfunktion - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916079805

Sonepar Artikelnummer

121089554

Hersteller Artikelnummer

XX630S1NCM12

Hersteller Typ

XX630S1NCM12

Hersteller Artikel Nr.:

XX630S1NCM12

Ausführung des Analogausgangs:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN/NPN

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Einstellbarer Abstand:

51 .. 991 mm

Messbereich Länge:

51 .. 991 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

12 .. 24 V

Blindzone:

51 mm

Breite des Sensors:

35 mm

Höhe des Sensors:

35 mm

Länge des Sensors:

85 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

Einstellverfahren:

Teach-In

Schutzart (IP):

IP67

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Leerlaufstrom:

50 mA

Relative Linearitätsabweichung:

0.9 %

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Umgebungstemperatur:

0 .. 60 °C

Relative Wiederholgenauigkeit:

0.9 %

Schaltfrequenz:

10 Hz

Spannungsart:

AC/DC

Synchronisation möglich:

Nein

Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.091 kg

Dieser Telemecanique Sensoren OsiSense zylindrischer (diffuses System) Ultraschallsensor hat ein Edelstahl 303 Gehäuse. Er hat einen Schaltabstand von 1 m (einstellbar über Teach-Modus), Öffner + Schließer-Funktion NPN-Ausgang und einen M12-Stecker. Es hat eine Versorgungsspannung von 12 bis 24VDC. Dieser universell einsetzbare zylindrische Ultraschallsensor ist dank seines Außengewindes und seiner Doppelmuttern direkt auf einer Fläche oder Halterung montierbar und entspricht der Norm IEC 60947-5-2.