TELEMECANIQUE - Ultraschallsensor, quader 18x33x60, Sn 500mm, 4-20mA, M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XX9V1A1C2M12
Ausführung des Analogausgangs - 4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Ausführung der Schaltfunktion - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916080412
Sonepar Artikelnummer
121089566
Hersteller Artikelnummer
XX9V1A1C2M12
Hersteller Typ
XX9V1A1C2M12
Hersteller Artikel Nr.:
XX9V1A1C2M12
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Einstellbarer Abstand:
51 .. 508 mm
Messbereich Länge:
51 .. 508 mm
Gehäusebauform:
Quader
Versorgungsspannung:
12 .. 24 V
Blindzone:
51 mm
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
33 mm
Länge des Sensors:
60 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Schutzart (IP):
IP67
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Standard für Schnittstellen:
analog
Leerlaufstrom:
40 mA
Relative Linearitätsabweichung:
0 %
Max. Ausgangsstrom:
0 mA
Umgebungstemperatur:
-20 .. 65 °C
Relative Wiederholgenauigkeit:
1.27 %
Schaltfrequenz:
0 Hz
Spannungsart:
DC
Synchronisation möglich:
Nein
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
AWG-Nummer:
0
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.060 kg


