TELEMECANIQUE - Ultraschallsensor XX, D=54 mm breite Keule, Sn=3m, 4-20 mA, DEUTSCH-Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XXW54P3APL01DM6
Einstellbarer Abstand - 425 .. 4000 mm
Versorgungsspannung - 12 .. 24 V
Blindzone - 425 mm
Breite des Sensors - 79 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916079218
Sonepar Artikelnummer
121285198
Hersteller Artikelnummer
XXW54P3APL01DM6
Hersteller Typ
XXW54P3APL01DM6
Hersteller Artikel Nr.:
XXW54P3APL01DM6
Einstellbarer Abstand:
425 .. 4000 mm
Versorgungsspannung:
12 .. 24 V
Blindzone:
425 mm
Breite des Sensors:
79 mm
Höhe des Sensors:
54 mm
Länge des Sensors:
32.5 mm
Durchmesser Sensor:
54 mm
Leerlaufstrom:
30 mA
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Relative Wiederholgenauigkeit:
0.1 %
Schaltfrequenz:
1.6 Hz
Synchronisation möglich:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.152 kg


