TELEMECANIQUE - ULTRASCHSENS 0,6M NO+NC 3M APPL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XX500A0KC00L3
Ausführung des Analogausgangs - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916079928
Sonepar Artikelnummer
121090129
Hersteller Artikelnummer
XX500A0KC00L3
Hersteller Typ
XX500A0KC00L3
Hersteller Artikel Nr.:
XX500A0KC00L3
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Einstellbarer Abstand:
6.4 .. 51 mm
Messbereich Länge:
6.4 .. 51 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
12 .. 24 V
Blindzone:
6.4 mm
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
12 mm
Länge des Sensors:
50 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Leerlaufstrom:
25 mA
Max. Ausgangsstrom:
10 mA
Umgebungstemperatur:
-20 .. 65 °C
Relative Wiederholgenauigkeit:
0.7 %
Schaltfrequenz:
125 Hz
Spannungsart:
AC/DC
Synchronisation möglich:
Nein
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.570 kg


