Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Umlenkspiegel f. Sicherheitslichtvor. mit Säule 1385mm

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Umlenkspiegel f. Sicherheitslichtvor. mit Säule 1385mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XUSZMF138

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916061763

Sonepar Artikelnummer

121089046

Hersteller Artikelnummer

XUSZMF138

Hersteller Typ

XUSZMF138

Hersteller Artikel Nr.:

XUSZMF138

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

8.060 kg

Säule mit Spiegel 1330mm für Sicherheitslichtvorhänge, Schutzfeldhöhe Hp 1060mm.