TELEMECANIQUE - Umlenkspiegel f. Sicherheitslichtvor. schwenkbar 1360mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XUSZMD136
Form - rechteckig
Höhe - 1450 mm
Breite - 33 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916061473
Sonepar Artikelnummer
121089041
Hersteller Artikelnummer
XUSZMD136
Hersteller Typ
XUSZMD136
Hersteller Artikel Nr.:
XUSZMD136
Form:
rechteckig
Höhe:
1450 mm
Breite:
33 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
0
Befestigung selbstklebend:
Nein
Mit Gewindebolzen:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
70099200
Gewicht:
4.500 kg


