TELEMECANIQUE - Umlenkspiegel f. Sicherheitslichtvor. schwenkbar 1510mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XUSZMD151
Form - rechteckig
Höhe - 1600 mm
Breite - 33 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916061466
Sonepar Artikelnummer
121089042
Hersteller Artikelnummer
XUSZMD151
Hersteller Typ
XUSZMD151
Hersteller Artikel Nr.:
XUSZMD151
Form:
rechteckig
Höhe:
1600 mm
Breite:
33 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
0
Befestigung selbstklebend:
Nein
Mit Gewindebolzen:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
70099200
Gewicht:
5.000 kg


