Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Umlenkspiegel f. Sicherheitslichtvor. schwenkbar 160mm

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Umlenkspiegel f. Sicherheitslichtvor. schwenkbar 160mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XUSZMD016

  • Form - rechteckig

  • Höhe - 250 mm

  • Breite - 33 mm

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916061558

Sonepar Artikelnummer

121089033

Hersteller Artikelnummer

XUSZMD016

Hersteller Typ

XUSZMD016

Hersteller Artikel Nr.:

XUSZMD016

Form:

rechteckig

Höhe:

250 mm

Breite:

33 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

0

Befestigung selbstklebend:

Nein

Mit Gewindebolzen:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

70099200

Gewicht:

0.900 kg

Spiegel für Sicherheitslichtvorhänge mit Befestigungssystem 250mm, Schutzfeldhöhe Hp 160mm.