TELEMECANIQUE - Umlenkspiegel f. Sicherheitslichtvor. schwenkbar 1660mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XUSZMD166
Form - rechteckig
Höhe - 1750 mm
Breite - 33 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916061459
Sonepar Artikelnummer
121089043
Hersteller Artikelnummer
XUSZMD166
Hersteller Typ
XUSZMD166
Hersteller Artikel Nr.:
XUSZMD166
Form:
rechteckig
Höhe:
1750 mm
Breite:
33 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
0
Befestigung selbstklebend:
Nein
Mit Gewindebolzen:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
70099200
Gewicht:
5.500 kg


