Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Umlenkspiegel f. Sicherheitslichtvor. schwenkbar 460mm

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Umlenkspiegel f. Sicherheitslichtvor. schwenkbar 460mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XUSZMD046

  • Form - rechteckig

  • Höhe - 540 mm

  • Breite - 33 mm

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916061534

Sonepar Artikelnummer

121089035

Hersteller Artikelnummer

XUSZMD046

Hersteller Typ

XUSZMD046

Hersteller Artikel Nr.:

XUSZMD046

Form:

rechteckig

Höhe:

540 mm

Breite:

33 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

0

Befestigung selbstklebend:

Nein

Mit Gewindebolzen:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

70099200

Gewicht:

1.800 kg

Spiegel für Sicherheitslichtvorhänge mit Befestigungssystem 540mm, Schutzfeldhöhe Hp 460mm.