Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Umlenkspiegel f. Sicherheitslichtvor. schwenkbar 610mm

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Umlenkspiegel f. Sicherheitslichtvor. schwenkbar 610mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XUSZMD061

  • Form - rechteckig

  • Höhe - 715 mm

  • Breite - 33 mm

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916061527

Sonepar Artikelnummer

121089036

Hersteller Artikelnummer

XUSZMD061

Hersteller Typ

XUSZMD061

Hersteller Artikel Nr.:

XUSZMD061

Form:

rechteckig

Höhe:

715 mm

Breite:

33 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

0

Befestigung selbstklebend:

Nein

Mit Gewindebolzen:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

70099200

Gewicht:

4.000 kg

Spiegel für Sicherheitslichtvorhänge mit Befestigungssystem 715mm, Schutzfeldhöhe Hp 610mm.