Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Umlenkspiegel f. Sicherheitslichtvor. schwenkbar 910mm

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Umlenkspiegel f. Sicherheitslichtvor. schwenkbar 910mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XUSZMD091

  • Form - rechteckig

  • Höhe - 1060 mm

  • Breite - 33 mm

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916061503

Sonepar Artikelnummer

121089038

Hersteller Artikelnummer

XUSZMD091

Hersteller Typ

XUSZMD091

Hersteller Artikel Nr.:

XUSZMD091

Form:

rechteckig

Höhe:

1060 mm

Breite:

33 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

0

Befestigung selbstklebend:

Nein

Mit Gewindebolzen:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

70099200

Gewicht:

5.473 kg

Spiegel für Sicherheitslichtvorhänge mit Befestigungssystem 1060mm, Schutzfeldhöhe Hp 910mm.