Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Universalreflektor ohne Blindzone 50 x 50 mm

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Universalreflektor ohne Blindzone 50 x 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XUZC50

  • Form - quadratisch

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 50 mm

  • Außendurchmesser - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3666916061060

Sonepar Artikelnummer

121088095

Hersteller Artikelnummer

XUZC50

Hersteller Typ

XUZC50

Hersteller Artikel Nr.:

XUZC50

Form:

quadratisch

Höhe:

50 mm

Breite:

50 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

0

Befestigung selbstklebend:

Nein

Mit Gewindebolzen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.020 kg

OsiSense XU. Reflektoren. Reflektor. Abmessungen 50 x 50 mm, Befestigung 6 Bohrungen. Für Reflexions-Lichtschranken und -Lichttaster.