Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Universalsensor Sn:18/2/0,3/0,12m, Kabel 2m, DC

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Universalsensor Sn:18/2/0,3/0,12m, Kabel 2m, DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XUM0APSAL2

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Empfänger

  • Bemessungsschaltabstand - 10000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel radial

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916033821

Sonepar Artikelnummer

121088234

Hersteller Artikelnummer

XUM0APSAL2

Hersteller Typ

XUM0APSAL2

Hersteller Artikel Nr.:

XUM0APSAL2

Lieferumfang des Einwegsystems:

Empfänger

Bemessungsschaltabstand:

10000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel radial

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/PNP

Gehäusebauform:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12 .. 24 V

Schutzart (IP):

IP65

Max. Öffnungswinkel:

0 °

Vorausfallmeldung:

Nein

Mit Zeitfunktion:

Nein

Max. Schaltabstand:

14000 mm

Mit Reflektor:

Nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

Nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

Nein

Mit sonstigem Analogausgang:

Nein

Einstellverfahren:

Teach-In

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

Nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

20 mm

Höhe des Sensors:

34 mm

Tastfunktion:

dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-25 .. 55 °C

Reaktionszeit:

2 ms

Schaltfrequenz:

250 Hz

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

1

Spannungsart:

DC

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

Nein

Laserschutzklasse:

sonstige

Lichtart:

Infrarotlicht

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.050 kg

OsiSense XU optoelektronische Multifunktions-Sensoren. XUM-Optoe. Sensor, S/E, Kabel 2 m. Abmessung 34 x 12 x 20, Nennspannung 12-24 DC, Schaltabstand_A 14, Schaltabstand_B 4, Schaltabstand_C 0,55, Schaltabstand_D 0,1. Max. Schaltabstand (m) je nach ausgewählter Funktion. A Einweg-Lichtschranke. B Reflexions-Lichtschranke (pol.). C Lichttaster. D Lichttaster mit Hintergrundausblendung. (Wird zusätzlich bei Funktion als Einweg-Lichtschranke benötigt. Neue Multifunktions-Sensoren (mit patentierter Osiconcept-Technologie). Bei Geräten für Wechselspannungssteuerkreise muss eine Kurzschlusssicherung (Feinsicherung 5 x 20 mm 0,6 A/250 V flink) extern vorgesehen werden! Ausführung S Sender, E Empfänger.