Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Verbindungskabel Buchse,5P,M12,abgewinkelt 5m

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Verbindungskabel Buchse,5P,M12,abgewinkelt 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XZCP1264L5

  • Polzahl - 5

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - abgewinkelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916068007

Sonepar Artikelnummer

121088292

Hersteller Artikelnummer

XZCP1264L5

Hersteller Typ

XZCP1264L5

Hersteller Artikel Nr.:

XZCP1264L5

Polzahl:

5

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

abgewinkelt

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

sonstige

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Female (Buchse)

Halogenfrei:

Nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geschirmt:

Nein

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

Nein

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-5 .. 90 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-35 .. 90 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

36 V

Durchgangswiderstand:

5 mOhm

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.187 kg

Dieses Anschlusskabel hat ein PUR-Kabel (5 Meter Kabel). Dieses vorverdrahtete Pigtailkabel mit einem Stecker hilft Ihnen, Ihren Bestand an Ersatzteilen zu reduzieren.