TELEMECANIQUE - Verbindungskabel Buchse,8mm,3P,gerade,2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XZCP0166L2
Polzahl - 3
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916068694
Sonepar Artikelnummer
121088275
Hersteller Artikelnummer
XZCP0166L2
Hersteller Typ
XZCP0166L2
Hersteller Artikel Nr.:
XZCP0166L2
Polzahl:
3
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Kabellänge:
2 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Female (Buchse)
Halogenfrei:
Nein
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Nein
Kabeltyp:
mehradrig
Strahlenvernetzt:
Nein
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-5 .. 90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-35 .. 90 °C
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
75 V
Durchgangswiderstand:
5 mOhm
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.050 kg


