TELEMECANIQUE - XCMH Miniatur-Positionsschalter mit Metall-Rollenstößel Ö+S Sprungfunktion 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XCMH2102L2
Höhe des Sensors - 70.4 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916051184
Sonepar Artikelnummer
121284250
Hersteller Artikelnummer
XCMH2102L2
Hersteller Typ
XCMH2102L2
Hersteller Artikel Nr.:
XCMH2102L2
Höhe des Sensors:
70.4 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite des Sensors:
30 mm
Länge des Sensors:
16 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
0.75 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.1 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Ausgang elektronisch:
Ja
Zwangsöffnung:
Nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 70 °C
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.108 kg


