TELEMECANIQUE - XCSD Si.Pos.sch. met. gek., komp., met. Rollenst. - 1 Leit.ein., M20 x 1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XCSD3702P20
Höhe des Sensors - 100 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916045671
Sonepar Artikelnummer
121284323
Hersteller Artikelnummer
XCSD3702P20
Hersteller Typ
XCSD3702P20
Hersteller Artikel Nr.:
XCSD3702P20
Höhe des Sensors:
100 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite des Sensors:
34 mm
Länge des Sensors:
35 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.1 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Ausgang elektronisch:
Nein
Zwangsöffnung:
Nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 70 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.204 kg


