Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - XCSDMP Cod. Magn.-Si.schalter, 1S/1Ö, Kab.: 0,15m M12

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - XCSDMP Cod. Magn.-Si.schalter, 1S/1Ö, Kab.: 0,15m M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XCSDMP591L01M12

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

  • Gehäusebauform - Quader

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916059715

Sonepar Artikelnummer

121088590

Hersteller Artikelnummer

XCSDMP591L01M12

Hersteller Typ

XCSDMP591L01M12

Hersteller Artikel Nr.:

XCSDMP591L01M12

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Gehäusebauform:

Quader

Gesicherter Schaltabstand AUS:

20 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Bemessungsversorgungsspannung DC:

24 V

Schaltabstand:

20 mm

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

Magnet

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Breite des Sensors:

25 mm

Höhe des Sensors:

88 mm

Länge des Sensors:

13 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Gesicherter Schaltabstand EIN:

8 mm

SIL nach IEC 61508:

3

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Umgebungstemperatur:

-25 .. 85 °C

Min. Ausgangsstrom:

100 mA

Spannungsart:

AC/DC

Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:

Ja

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Mit Statusanzeige:

Nein

Schutzart (IP):

IP67K

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.114 kg

XCSDMP Codierter Magnet-Sicherheitsschalter, 1 Öffner und 1 Schließer, gestuft schaltend, M12, 0,15m Kabel.