Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - XCSTR-Si-Pos.sch., Drehachse 30 mm, 2Ö+1S, Pg 11

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - XCSTR-Si-Pos.sch., Drehachse 30 mm, 2Ö+1S, Pg 11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XCSTR751

  • Zuhaltekraft - 20 N

  • Mit Fluchtentriegelung - Nein

  • Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip

  • Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916045770

Sonepar Artikelnummer

121284485

Hersteller Artikelnummer

XCSTR751

Hersteller Typ

XCSTR751

Hersteller Artikel Nr.:

XCSTR751

Zuhaltekraft:

20 N

Mit Fluchtentriegelung:

Nein

Art der Zuhaltung:

Ruhestromprinzip

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Mit Hilfsentriegelung:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz:

120 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 60 Hz:

120 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:

125 .. 250 V

Breite des Sensors:

52 mm

Höhe des Sensors:

117 mm

Länge des Sensors:

60 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 70 °C

Schutzart (IP):

IP67K

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.186 kg

XCSTR-Sicherheits Positionsschalter, Drehachse 30mm, 2 Öffner und 1 Schließer, Pg11 Anschluss.