TELEMECANIQUE - XESP Hilfssch.bl. f. Pos.sch., 2Ö/2S, Sprungf., gl. schalt., vers. Kontakte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XESP20215
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916091494
Sonepar Artikelnummer
121284514
Hersteller Artikelnummer
XESP20215
Hersteller Typ
XESP20215
Hersteller Artikel Nr.:
XESP20215
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.038 kg


