Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - XG RFID Abgangbox, 3 RFID Station auf Modbus oder UNI-TETWAY M12

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - XG RFID Abgangbox, 3 RFID Station auf Modbus oder UNI-TETWAY M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TCSAMT31FP

  • Ausführung - Verteiler

  • Anzahl der Abzweige - 3

  • Anzahl der Ausgänge - 3

  • Anschlussart - Rundsteckverbinder M12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916060254

Sonepar Artikelnummer

121284227

Hersteller Artikelnummer

TCSAMT31FP

Hersteller Typ

TCSAMT31FP

Hersteller Artikel Nr.:

TCSAMT31FP

Ausführung:

Verteiler

Anzahl der Abzweige:

3

Anzahl der Ausgänge:

3

Anschlussart:

Rundsteckverbinder M12

Fernspeisetauglich:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.830 kg

OsiSense XG – Anschlussboxen. XG RFID Abgangbox, 3 RFID Station auf Modbus oder UNI-TETWAY M12. Abmessungen 80 x 51 x 130 mm. Die Anschlussboxen werden in 3 Ausführungen angeboten. Aktive Ethernet-Anschlussbox. Passive Netzwerk-Anschlussbox für Kommunikationsbusse Modus, Uni-Telway. Profibus DP-Anschlussbox.