TELEMECANIQUE - XG RFID Elektr. Datenträger - 13,56 MHz - flache Form - 26 x 26 x 13 - 256 Bytes

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XGHB221346
Frequenz - 0 .. 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 55 mm
Speicherart - FRAM/EEPROM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916060612
Sonepar Artikelnummer
121284522
Hersteller Artikelnummer
XGHB221346
Hersteller Typ
XGHB221346
Hersteller Artikel Nr.:
XGHB221346
Frequenz:
0 .. 13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
55 mm
Speicherart:
FRAM/EEPROM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
26 mm
Höhe:
13 mm
Tiefe:
26 mm
Gewicht:
25 g
Farbe:
blau
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.021 kg


