TELEMECANIQUE - XG RFID Elektr. Datenträger - 13,56 MHz - flache Form 40 x 40 x 15 - 2000 Bytes

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XGHB440245
Frequenz - 0 .. 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 80 mm
Speicherart - FRAM/EEPROM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916060582
Sonepar Artikelnummer
121284525
Hersteller Artikelnummer
XGHB440245
Hersteller Typ
XGHB440245
Hersteller Artikel Nr.:
XGHB440245
Frequenz:
0 .. 13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
80 mm
Speicherart:
FRAM/EEPROM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
40 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
40 mm
Gewicht:
31 g
Farbe:
blau
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.038 kg


