TELEMECANIQUE - XG RFID Elektr. Datenträger - 13,56 MHz, flache Form 40 x 40 x 15 - 32768 Bytes

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XGHB443245
Frequenz - 0 .. 13.56 MHz
Max. Reichweite - 39 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916060551
Sonepar Artikelnummer
121284527
Hersteller Artikelnummer
XGHB443245
Hersteller Typ
XGHB443245
Hersteller Artikel Nr.:
XGHB443245
Frequenz:
0 .. 13.56 MHz
Max. Reichweite:
39 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
40 mm
Gewicht:
31 g
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.047 kg


