TELEMECANIQUE - XG RFID Elektronischer Datenträger - 13,56 MHz - Scheibe Ø 30 x 3 - 2000 Bytes

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XGHB320246
Frequenz - 0 .. 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 80 mm
Speicherart - FRAM/EEPROM
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916060605
Sonepar Artikelnummer
121284523
Hersteller Artikelnummer
XGHB320246
Hersteller Typ
XGHB320246
Hersteller Artikel Nr.:
XGHB320246
Frequenz:
0 .. 13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
80 mm
Speicherart:
FRAM/EEPROM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Höhe:
3 mm
Durchmesser:
30 mm
Gewicht:
5 g
Farbe:
blau
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.003 kg


