TELEMECANIQUE - XG RFID Elektronischer Datenträger - 13,56 MHz - zylindrisch M18 - 256 Byte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XGHB211345
Frequenz - 0 .. 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 20 mm
Speicherart - FRAM/EEPROM
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916060629
Sonepar Artikelnummer
121284521
Hersteller Artikelnummer
XGHB211345
Hersteller Typ
XGHB211345
Hersteller Artikel Nr.:
XGHB211345
Frequenz:
0 .. 13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
20 mm
Speicherart:
FRAM/EEPROM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
sonstige
Höhe:
12 mm
Durchmesser:
18 mm
Gewicht:
20 g
Farbe:
blau
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.005 kg


