TELEMECANIQUE - XG RFID Feldexpander, Typ Förderung - Sn 30-90 mm - 400 x 23 x 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XGFEC540
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916062944
Sonepar Artikelnummer
121284520
Hersteller Artikelnummer
XGFEC540
Hersteller Typ
XGFEC540
Hersteller Artikel Nr.:
XGFEC540
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
0.812 kg
OsiSense XG – Expander. XG RFID Feldexpander, linear, Typ Förderung - Sn 30-90 mm - 400 x 24 x 50 mm. Abmessungen 50 x 24 x 400 mm. Expander erlaubt einen höheren Übertragungsabstand (abhängig von dem Datenträger). Für die lineare Ausführung von 30 bis 90 mm. Für die quadratische Ausführung von 26 bis 150 mm.