Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - XG RFID Kabel M12/M12 mit Kodierung D - Ethernet - 3 m

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - XG RFID Kabel M12/M12 mit Kodierung D - Ethernet - 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XGSZ12E1203

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916070154

Sonepar Artikelnummer

121284532

Hersteller Artikelnummer

XGSZ12E1203

Hersteller Typ

XGSZ12E1203

Hersteller Artikel Nr.:

XGSZ12E1203

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.176 kg

Dieses Produkt ist Teil der XG-Reihe, einem Angebot von RFID-Lesegeräten/Antennen und Tags. Bei diesem XG-Zubehör handelt es sich um ein Ethernet-Verbindungskupferkabel mit zwei geraden 4-poligen M12-Steckern IP67, D-Kodierung. Dieses Kabel entspricht der Schutzklasse IP67 (Schutzgrad). Er hat eine Übertragungsrate von 100Mbit pro Sekunde. Dieses Anschlusszubehör besteht aus Kupfer als Leitermaterial und hat eine PUR-Hülle. Es verfügt über ein 3 m langes Kabel. Das Kabel XGSZ12E1203 entspricht den Normen IEC 60754-1, EIA/TIA-568 und ISO/IEC 11801 Ed.2, 2002. Dieses Kabel kann mit der EtherNet/IP-Box XGSZ33EIP und der Modbus/TCP-Ethernet-Box XGSZ33ETH verwendet werden. Das XG-Sortiment bietet eine breite Palette an industriellen RFID-Systemen, von intelligenten Antennen mit integriertem Controller und elektronischen Tags. Die RFID XG-Linie bringt Einfachheit in 13,56 MHz RFID-Systeme.