TELEMECANIQUE - XG RFID Modbus Anschlusskasten TCP/IP - 3 Kanäle für XGCS-Smart Antenna

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XGSZ33ETH
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916060247
Sonepar Artikelnummer
121284539
Hersteller Artikelnummer
XGSZ33ETH
Hersteller Typ
XGSZ33ETH
Hersteller Artikel Nr.:
XGSZ33ETH
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85411000
Gewicht:
0.914 kg
OsiSense XG – Anschlussboxen. XG RFID Modbus Anschlusskasten TCP/IP - 3 Kanäle für XGCS-Smart Antenna. Abmessungen 80 x 51 x 130 mm. Die Anschlussboxen werden in 3 Ausführungen angeboten. Aktive Ethernet-Anschlussbox. Passive Netzwerk-Anschlussbox für Kommunikationsbusse Modus, Uni-Telway. Profibus DP-Anschlussbox.