Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - XG RFID Netzw.-T-Anschl., RS485 Netzw. oder CAN, M12, 5-polig 1 St./2 Buchsen

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - XG RFID Netzw.-T-Anschl., RS485 Netzw. oder CAN, M12, 5-polig 1 St./2 Buchsen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TCSCTN011M11F

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916063002

Sonepar Artikelnummer

121284228

Hersteller Artikelnummer

TCSCTN011M11F

Hersteller Typ

TCSCTN011M11F

Hersteller Artikel Nr.:

TCSCTN011M11F

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.026 kg

Verkabelungssystem CANopen-Maschinenbus. Anschlusszubehör IP 20. XG RFID Netzw.-T-Anschluss, RS485 Netzw. oder CAN, M12, 5-polig 1 St./2 Buchsen,Y-Verteilerstecker.