TELEMECANIQUE - XG RFID Station, 13,56 MHz, Dual-Port-Ethernet-Kommunikation

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XGCS850C201
Frequenz - 0 .. 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 100 mm
Speicherart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916060308
Sonepar Artikelnummer
121284519
Hersteller Artikelnummer
XGCS850C201
Hersteller Typ
XGCS850C201
Hersteller Artikel Nr.:
XGCS850C201
Frequenz:
0 .. 13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
100 mm
Speicherart:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Breite:
93 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
80 mm
Gewicht:
36 g
Farbe:
blau
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
0.421 kg


