Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - XIOT Cloud-Sensor mit 2 digitalen Eingängen ohne SIGFOX Vertrag

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - XIOT Cloud-Sensor mit 2 digitalen Eingängen ohne SIGFOX Vertrag

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XIOT11SE0MRCL

  • Omnidirektional - Nein

  • Anschluss - sonstige

  • Montageart - Direktmontage

  • Geeignet für Innenräume - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916063316

Sonepar Artikelnummer

121284542

Hersteller Artikelnummer

XIOT11SE0MRCL

Hersteller Typ

XIOT11SE0MRCL

Hersteller Artikel Nr.:

XIOT11SE0MRCL

Omnidirektional:

Nein

Anschluss:

sonstige

Montageart:

Direktmontage

Geeignet für Innenräume:

Ja

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Max. Reichweite:

10000 m

Mit Anschlusskabel:

Ja

Länge des Anschlusskabels:

2 m

Höhe:

100 mm

Breite:

50 mm

Tiefe:

45 mm

Schutzart (IP):

IP66

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 70 °C

Frequenzband 1:

0.87 GHz

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.294 kg

Das Internet der Dinge (IoT) oder Industrial Internet of Things (IIoT), ist die Erweiterung des Internets auf vernetzte Geräte. XIOT ist eine drahtlose Lösung, um Daten von entfernten Geräten zu sammeln und diese Daten auf einem PC oder einem mobilen Gerät zu nutzen. Diese XIOT-Referenz entspricht einem mit der Cloud verbundenen Sensor ohne LPWAN-Abonnement. Dieses Abonnement muss vom Kunden bei Sigfox (dem LPWAN-Betreiber) abgeschlossen werden. Der XIOT Cloud connected Sensor ist eine Lösung zur Überwachung von Anlagen in Bereichen ohne Stromanschluss oder in schwer zugänglichen Bereichen. In Verbindung mit einem Druck- oder Endschalter liefert dieser mit der Cloud verbundene Sensor präzise und zuverlässige Daten über entfernte Anlagen in Echtzeit. Der XIOT Cloud Connected Switch wird durch eine eingebaute Lithium-Batterie mit einer Lebensdauer von über 5 Jahren betrieben. Er verwendet Antennen mit einer Reichweite von etwa 50 km. Dieser mit IOT verbundene Sensor ist ein IP66-Produkt für Innen- und Außenanwendungen (-25°C bis +70°C). Er verfügt über 4 Low-Level-Eingänge (potenzialfreie Kontakte). Das XIOT-Gehäuse ist aus PBT und PA gefertigt. Es ist mit einem 2 m langen PVC-Kabel ausgestattet. Seine Abmessungen sind 50mm (Breite) x 45mm (Tiefe) x 100mm (Höhe). Es wiegt 0,216kg. Dieser Messumformer ist für Bereiche ohne Stromanschluss oder schwer zugängliche Bereiche, wie z. B. in der Landwirtschaft, bei der Wasseraufbereitung, im Bergbau und in Steinbrüchen vorgesehen. Der XIOT-Sender entspricht den Zertifizierungen CE und Sigfox ready sowie den Funkstandards EN 62368-1, EN 300-220, EN 301-489 und der R&TTE-Richtlinie. Er ist kompatibel mit den Endschaltern XC und den Druckschaltern XMLA, XMLB, XMLC, XMLD. Diese Referenz umfasst den eigenständigen Sender, einen Aktivierungsmagneten und die Gebrauchsanweisung. Der Transmitter kann mit 2 Schrauben (4 mm) leicht auf einer ebenen Fläche montiert werden. XIOT ist der erste EcoStruxure-fähige Sensor zur Gerätefernüberwachung. (EcoStruxure ist die IoT-Plattform von Schneider Electric). Das XIOT-Sortiment umfasst 3 Optionen (einen Kanalisationssender, einen Prepaid-Zugang für 5 Jahre zur Cloud und Abonnementdienste).