TELEMECANIQUE - XMA-Druckschalter 12 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XMAV12L2135
Einschaltdruck - 1.3 .. 12 bar
Gewindemaß - 1/4 Zoll
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - Nein
Elektronische Ausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916026625
Sonepar Artikelnummer
121284546
Hersteller Artikelnummer
XMAV12L2135
Hersteller Typ
XMAV12L2135
Hersteller Artikel Nr.:
XMAV12L2135
Einschaltdruck:
1.3 .. 12 bar
Gewindemaß:
1/4 Zoll
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
Nein
Elektronische Ausführung:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Geeignet als Wächter:
Ja
Geeignet als 2 Punktregler:
Ja
Geeignet als Begrenzer:
Ja
Max. Arbeitsdruck:
12000 hPa
Anfangseinstellung:
1300 .. 12000 hPa
Ausschaltdruck:
0.3 .. 10.3 bar
Endeinstellung:
300 .. 10300 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
1.7 bar
Max. Prüfdruck:
27 bar
Berstdruck:
30 bar
Mediumtemperatur:
0 .. 55 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
250 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
Nein
Mit Display:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
113 mm
Breite:
57 mm
Tiefe:
97.5 mm
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
90322000
Gewicht:
0.512 kg


