TELEMECANIQUE - XMA-Druckschalter 25 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XMAV25L2135
Einschaltdruck - 3.5 .. 25 bar
Gewindemaß - 1/4 Zoll
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - Nein
Elektronische Ausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916026618
Sonepar Artikelnummer
121284547
Hersteller Artikelnummer
XMAV25L2135
Hersteller Typ
XMAV25L2135
Hersteller Artikel Nr.:
XMAV25L2135
Einschaltdruck:
3.5 .. 25 bar
Gewindemaß:
1/4 Zoll
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
Nein
Elektronische Ausführung:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Geeignet als Wächter:
Ja
Geeignet als 2 Punktregler:
Ja
Geeignet als Begrenzer:
Ja
Max. Arbeitsdruck:
25000 hPa
Anfangseinstellung:
3500 .. 25000 hPa
Ausschaltdruck:
0.1 .. 20.5 bar
Endeinstellung:
100 .. 20500 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
4.5 bar
Max. Prüfdruck:
56.25 bar
Berstdruck:
100 bar
Mediumtemperatur:
0 .. 70 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
250 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
Nein
Mit Display:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
113 mm
Breite:
57 mm
Tiefe:
97.5 mm
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
90322000
Gewicht:
0.684 kg


