Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - XMEP-Druckgeber 100 Bar, 0,5-4,5V, G1/4, Deutsch

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - XMEP-Druckgeber 100 Bar, 0,5-4,5V, G1/4, Deutsch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XMEP100BT11F

  • Einschaltdruck - 0 .. 100 bar

  • Gewindemaß - sonstige

  • Mit manuellem Ein-/Ausschalter - Nein

  • Elektronische Ausführung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916024201

Sonepar Artikelnummer

121284561

Hersteller Artikelnummer

XMEP100BT11F

Hersteller Typ

XMEP100BT11F

Hersteller Artikel Nr.:

XMEP100BT11F

Einschaltdruck:

0 .. 100 bar

Gewindemaß:

sonstige

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

Nein

Elektronische Ausführung:

Ja

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Geeignet als Wächter:

Ja

Geeignet als 2 Punktregler:

Nein

Geeignet als Begrenzer:

Nein

Max. Arbeitsdruck:

100000 hPa

Anfangseinstellung:

0 .. 100000 hPa

Ausschaltdruck:

0 .. 100 bar

Endeinstellung:

0 .. 100000 hPa

Max. Prüfdruck:

200 bar

Berstdruck:

600 bar

Mediumtemperatur:

-30 .. 120 °C

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

5 V

Endwert Messbereich Druck:

1e+007 Pa

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Mit Handbetätigung:

Nein

Mit Display:

Nein

Explosionsgeschützt:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Durchmesser:

26 mm

Tiefe:

65.5 mm

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.098 kg

XMEP-Druckgeber 100 Bar, 0,5-4,5V, G1/4, Deutsch, pressure sensors XM