TELEMECANIQUE - XMEP-Druckgeber 60 Bar, 4-20mA, G1/4, Deutsch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XMEP060BT21F
Einschaltdruck - 0 .. 60 bar
Gewindemaß - sonstige
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - Nein
Elektronische Ausführung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916024287
Sonepar Artikelnummer
121284553
Hersteller Artikelnummer
XMEP060BT21F
Hersteller Typ
XMEP060BT21F
Hersteller Artikel Nr.:
XMEP060BT21F
Einschaltdruck:
0 .. 60 bar
Gewindemaß:
sonstige
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
Nein
Elektronische Ausführung:
Ja
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Geeignet als Wächter:
Ja
Geeignet als 2 Punktregler:
Nein
Geeignet als Begrenzer:
Nein
Max. Arbeitsdruck:
60000 hPa
Anfangseinstellung:
0 .. 60000 hPa
Ausschaltdruck:
0 .. 60 bar
Endeinstellung:
0 .. 60000 hPa
Max. Prüfdruck:
120 bar
Berstdruck:
180 bar
Mediumtemperatur:
-20 .. 120 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 V
Endwert Messbereich Druck:
6e+006 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
Nein
Mit Display:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Durchmesser:
26 mm
Tiefe:
65.5 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.098 kg


