TELEMECANIQUE - XMLB-Drucksch. - 330 mBar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S, Pg13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XMLBS35R2S11
Einschaltdruck - 0.042 .. 0.33 bar
Gewindemaß - sonstige
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - Nein
Elektronische Ausführung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916026519
Sonepar Artikelnummer
121284656
Hersteller Artikelnummer
XMLBS35R2S11
Hersteller Typ
XMLBS35R2S11
Hersteller Artikel Nr.:
XMLBS35R2S11
Einschaltdruck:
0.042 .. 0.33 bar
Gewindemaß:
sonstige
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
Nein
Elektronische Ausführung:
Ja
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet als Wächter:
Ja
Geeignet als 2 Punktregler:
Ja
Geeignet als Begrenzer:
Nein
Max. Arbeitsdruck:
330 hPa
Anfangseinstellung:
42 .. 330 hPa
Ausschaltdruck:
0.009 .. 0.272 bar
Endeinstellung:
9 .. 272 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
0.192 bar
Max. Prüfdruck:
37.5 bar
Berstdruck:
67.5 bar
Mediumtemperatur:
0 .. 160 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
250 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
Nein
Mit Display:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
162 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
110 mm
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
90322000
Gewicht:
2.795 kg


