TELEMECANIQUE - XMLB-Druckschalter 10 Bar, einstellbare Hyst. 2 Schaltp., 1Ö/1S, Anschlusskl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XMLB010A2S12EX
Einschaltdruck - 0.7 .. 10 bar
Gewindemaß - sonstige
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - Nein
Elektronische Ausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916024881
Sonepar Artikelnummer
121284636
Hersteller Artikelnummer
XMLB010A2S12EX
Hersteller Typ
XMLB010A2S12EX
Hersteller Artikel Nr.:
XMLB010A2S12EX
Einschaltdruck:
0.7 .. 10 bar
Gewindemaß:
sonstige
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
Nein
Elektronische Ausführung:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet als Wächter:
Ja
Geeignet als 2 Punktregler:
Ja
Geeignet als Begrenzer:
Ja
Max. Arbeitsdruck:
10000 hPa
Anfangseinstellung:
700 .. 10000 hPa
Ausschaltdruck:
0.13 .. 9.15 bar
Endeinstellung:
130 .. 9150 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
7.5 bar
Max. Prüfdruck:
22.5 bar
Berstdruck:
45 bar
Mediumtemperatur:
-20 .. 60 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120 .. 240 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
Nein
Mit Display:
Nein
Explosionsgeschützt:
Ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
113 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90322000
Gewicht:
0.785 kg


