TELEMECANIQUE - XMLB-Druckschalter 20 Bar, einstellbare Hyst. 2 Schaltp., 1Ö/1S, Anschlusskl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XMLB020A2S12EX
Einschaltdruck - 1.3 .. 20 bar
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - Nein
Elektronische Ausführung - Nein
Geeignet als Wächter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916024874
Sonepar Artikelnummer
121284639
Hersteller Artikelnummer
XMLB020A2S12EX
Hersteller Typ
XMLB020A2S12EX
Hersteller Artikel Nr.:
XMLB020A2S12EX
Einschaltdruck:
1.3 .. 20 bar
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
Nein
Elektronische Ausführung:
Nein
Geeignet als Wächter:
Ja
Geeignet als 2 Punktregler:
Ja
Geeignet als Begrenzer:
Ja
Max. Arbeitsdruck:
20000 hPa
Anfangseinstellung:
1300 .. 20000 hPa
Ausschaltdruck:
0.3 .. 18.4 bar
Endeinstellung:
300 .. 18400 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
11 bar
Max. Prüfdruck:
45 bar
Berstdruck:
90 bar
Mediumtemperatur:
-20 .. 60 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120 .. 240 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
Nein
Mit Display:
Nein
Explosionsgeschützt:
Ja
Höhe:
113 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90322000
Gewicht:
0.723 kg


